Breddo Likwifier, licuadora - 100 galones

Breddo Likwifier, licuadora - 100 galones

Breddo Likwifier, licuador modelo LDD-100 galones, S/N, carcasa simple, 20 hp, 1,745 rpm, 230/460 voltios -3 fases-60 Hz, entrada de 18 pulgadas, 34 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 61 pulgadas H. Reacondicionado, disponible para entrega inmediata.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 135.GR201.75a
  • Fabricante: Breddo Likwifier
  • Modelo: LDD-100

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Breddo Likwifier, licuadora - 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente