Breddo Likwifier, Licuador 100 galones

Breddo Likwifier, Licuador 100 galones

Breddo Likwifier, licuador de 100 galones, transmisión: 20 hp, 208 voltios, 1800 rpm, entrada de 24 pulgadas con tapa, salida inferior de 2 pulgadas, hoja de 10 pulgadas de diámetro, marco de acero inoxidable, dimensiones totales, 34 pulgadas de largo x 34 pulgadas. Ancho x 70 pulgadas de alto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 95.CJR05.60
  • Fabricante: Breddo Likwifier

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Breddo Likwifier, Licuador 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente