Breddo Likwifier, licuadora - 600 galones

Breddo Likwifier, licuadora - 600 galones

Breddo Likwifier, Licuador Modelo LOR - Licuador de carcasa única accionado por correa redonda de 600 galones. S/N 170235-98793, impulsores dobles, motores de 100 hp 460/3/60 1,785 rpm, aspas de 7-1/4 pulg. W, 5 entradas superiores de diámetro interno (3-3/4, 2-3/4, 3 -3/4, 1-3/4, 2-3/8, 1 3/4) pulg., (2) salidas inferiores de 3 pulg. de ancho, boca de acceso de 24-1/2 pulg., 87 pulg. de alto x 132 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 235-R499-B
  • Fabricante: Breddo Likwifier
  • Modelo: LOR-600
  • Número de serie: 170235-98793

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Breddo Likwifier, licuadora - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente