Mezclador de tanque abierto de velocidad variable Lightnin NS2V - 1/2 HP
Mezclador de tanque abierto de velocidad variable Lightnin. Modelo: NS2V. S/N: 704852. Este accesorio Lightnin es su solución para las siguientes aplicaciones: cambios de viscosidad, variación de niveles de líquido, control de aireación, estudios de plantas piloto, operaciones de múltiples pasos, velocidades reducidas durante el drenaje. Mandril de accionamiento positivo. Diámetro máximo del eje de la hélice: 5/8 pulg. Motor Lightnin: 1/2 hp, 1.725 rpm, 117/350 rpm (mín./máx.), 230/460 V, 3,2/1,6 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 22a.GR465.a
- Manufacturer: Lightnin
- Model: NS2V
- Serial Number: 704852