Llenadora/embolsadora de paquetes Mira

Llenadora/embolsadora de paquetes Mira

Llenadora/embolsadora Mira Pack. Modelo: E. S/N: 8250. Para ensacar y sellar pequeños productos sólidos como arroz, dulces, café y chips de maíz. Motor: 220 V. Motor de bomba, Modelo: 4K-413-F, S/N: 1101510100, 220 V, 60 ciclos. Capacidad de llenado: (4) 1/2 galón. Receptor de tolva: 9-3/4 pulg. de diámetro. x 12 pulgadas de alto. Espacio libre: 12 pulgadas de largo x 20 pulgadas de alto. Caja de control con sello de extremo, calefacción, motor, bomba, enclavamiento. (2) Conexiones de 110 V. Piezas/equipo: gabinete, válvula de 4 vías, reductor de engranajes, (2) termistores, (2) elementos calefactores. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP603.
  • Fabricante: Mira Pack
  • Modelo: E
  • Número de serie: 8250

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Llenadora/embolsadora de paquetes Mira
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente