Sistema de embolsado de hielo Matthiesen

Sistema de embolsado de hielo Matthiesen

Sistema de envasado de hielo Matthiesen. Dimensiones totales: 48 largo x 36 ancho x 78 alto. Falta la placa de datos.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDY36
  • Fabricante: Matthiesen

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1.5 HP Agitator belt drive Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ice Plant Packaging Line.
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the data plate.
Sistema de embolsado de hielo Matthiesen
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
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP039.a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Piezas de cambio de rellenoPiezas de cambio de relleno
Not Specified Piezas de cambio de relleno

SUBF195.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Sistema de envoltura retráctil DamarkDamark Shrink Wrapping System Damark
Damark Sistema de envoltura retráctil Damark

7a.CS311a.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP035.a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cambiar piezasCambiar piezas
Not Specified Cambiar piezas

SLSP039.a-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Enfriador de 12 placas APV (7-24 x 48 placas)Un-used APV Crepaco Amerio Manual Contact Plate Freezer APV
Cotizando activamente

Visto recientemente