McCormack Manufacturing Co. 7AAHG64MGTA10 Bobina evaporadora de amoníaco - 28 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

McCormack Manufacturing Co. 7AAHG64MGTA10 Bobina evaporadora de amoníaco - 28 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)

McCormack (Evapco) 7AAHG64MGTA10 Bobina de evaporador de amoníaco-28TR, 2 ventiladores (baja temperatura) Este evaporador funciona con bobinas esmeriladas de baja temperatura. Tiene una capacidad de 22500 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 28(TR) @15TD. Un flujo de aire de 36200 CFM y una velocidad frontal de 731 FPM. Tiene baterías de recirculación de alimentación superior con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente funcionaba con amoníaco, pero se puede configurar para freón. Se incluyen 2 motores de ventilador de 3 HP.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: FLOR06
  • Fabricante: McCormack Manufacturing Co.
  • Modelo: 7AAHG64MGTA10
  • Número de serie: 8802E- 02

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 22,500
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 28
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 22500
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 28
  • Flujo de aire (CFM): 36200
  • Velocidad de la cara (FPM): 731
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 2
  • Zurdo o diestro: Right
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1165/1160
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9/4.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 163
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 63
  • Peso libras): 4000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1988
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

McCormack Manufacturing Co. 7AAHG64MGTA10 Bobina evaporadora de amoníaco - 28 TR, 2 ventiladores (baja temperatura)


Precio:
$5,000