Mesa de trabajo de acero inoxidable/transportador de mesa de acumulación

Mesa de trabajo de acero inoxidable/transportador de mesa de acumulación

Transportador de mesa de trabajo/mesa de acumulación de acero inoxidable. Dimensiones del transportador: 120 pulgadas de largo x 17 3/4 pulgadas de ancho. Motor Dayton: 3/4 hp, 1725 rpm, 90 VCC, 8,2 amperios, monofásico. Transmisión por engranajes Boston: hp de entrada: 0,45, torque de salida: 630 lb in, relación: 60. Relación de polea: 2,6:1. Velocidad variable. Control de motor CC Ratiotrol. Modelo: Beta II. Dimensiones totales: 120 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SJFK001.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mesa de trabajo de acero inoxidable/transportador de mesa de acumulación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente