Mezclador/licuadora de alta velocidad APV Crepaco Liquiverter, 100 galones

Mezclador/licuadora de alta velocidad APV Crepaco Liquiverter, 100 galones

Batidora/licuadora de alta velocidad APV Crepaco Liquiverter, 100 galones. Superficies de contacto de acero inoxidable 316. 10 pulgadas de diámetro. Impulsor estilo copa. Tapa abatible. Motor estadounidense, 3 hp, 1750 rpm, 1458 rpm (final), 230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. El Liquiverter está diseñado para incorporar sólidos secos, semisólidos o líquidos en una suspensión o producto líquido. Esto también se puede utilizar para mezclar, dispersar, reconstituir, disolver, rehidratar, romper previamente o volver a procesar sólidos solubles, pastas solubles y líquidos de forma rápida y completa. Entradas: Entrada de 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Descarga del tanque: rosca de 2-1/2 pulg. (macho). Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DCBJ654.23
  • Fabricante: APV

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Mezclador/licuadora de alta velocidad APV Crepaco Liquiverter, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 1600 PSI

TACJ0307A.40

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
APV Crepaco HTST - 20,000 lbs por hora de leche descremadaAPV Crepaco HTST - 20,000 lbs per hour skim milk APV Crepaco
Ahorrar 9%
Batidora/batidora verticalBatidora/batidora vertical
Not Specified Batidora/batidora vertical

20.BR1152.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Prensa APV HTST: 5000 GPHAPV HTST Press- 5,000 GPH APV
APV Prensa APV HTST: 5000 GPH

pHDMD300.73a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
APV Crepaco HTSTAPV Crepaco HTST APV Crepaco
Cotizando activamente
APV APV Crepaco HTST

CFPH359.41a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI

RCCB185.39a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2000 PSI

HDDP129.14

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI
Cotizando activamente
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DL - 1800 PSI

TACJ0442.55

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI
Crepaco Homogeneizador APV Crepaco 5DD - 2500 PSI

HDAF952.19a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Alimentador de tapa magnética FMC SyntronAlimentador de tapa magnética FMC Syntron