Tanque agrícola refrigerado MilKeeper, 375 galones

Tanque agrícola refrigerado MilKeeper, 375 galones

Tanque de leche rectangular Milkeeper de acero inoxidable - 375 galones. Modelo: RF375. S/N: 21524. Dimensiones interiores: 6 pies 1-3/4 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto. Fondo con camisa de hoyuelos: 30%. Porcentaje de pared fría: 50%. Puente con agitación central. Agitador: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho (2) tapas abatibles de 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho. Motorreductor MasterMotor, S/N: DZ 18268, 1/6 hp, 1725 rpm, 36 rpm (final), 115/230 V, 3,6/1,8 amperios, monofásico. Entradas: (4) 7 pulg. de diámetro. puertos, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.

Product Details

  • Cantidad en stock: G879-A
  • Manufacturer: MilKeeper
  • Model: RF375
  • Serial Number: 21524

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque agrícola refrigerado MilKeeper, 375 galones