Bomba centrífuga Mission 3 x 1,5 x 10 (7,5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba centrífuga Mission 3 x 1,5 x 10 (7,5 HP, 140 GPM máx.)

Bomba centrífuga de misión. Tamaño: 3 x 1,5 x 10. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza requeridos y a 90 pies TDH. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 10 pulg. Las áreas de contacto del producto son de acero inoxidable 316. La bomba cuenta con sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor Reliance: 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN67a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NPPC224.
  • Fabricante: Mission
  • Modelo: 3 x 1.5 x 10

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 140
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 10
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 18/9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 20
  • ACN: 67a

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Mission 3 x 1,5 x 10 (7,5 HP, 140 GPM máx.)