








































O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Morris NIM-125HV-50 Máquina de hielo en trozos (refrigeración con halocarbono (freón), 50 toneladas por día)
Máquina de hacer hielo en pepitas Morris & Associates NIM-125HV-50. Número de serie: 1481-1094. 460V 3 PH, compresor Vilter VMC 350ES, motor de 125HP, conducto de hielo de doble tornillo con motores de 2HP, motor de depósito IHP. 54 ancho x 20 largo x 11'4' alto. Peso 12.000 libras.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF19-02
- Fabricante: Morris
- Modelo: NIM-125HV-50
- Número de serie: 1481-1094
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 156
- Peso libras): 12000
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!