Compresor alternativo Mycom 6WJ-BB de 6 cilindros (50 accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom 6WJ-BB de 6 cilindros (50 accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros. Modelo: 6WJ-BB. Motor eléctrico de 50 CV. Desplazamiento: 165 cfm. Refrigerante: Esta unidad está configurada para Freón, R-12, R-22, R-404 y R-502. Recirculador Howe.(H11)(ACN182a-BC/Motor).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RPCN202b.2a
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 6WJ-BB
  • Número de serie: 670272
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del compresor alternativo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 6WJ-BB
  • Compresor SN: 670272
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1450
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50

Dimensiones:

  • ACN: 182a-BC/Motor

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Mycom 6WJ-BB de 6 cilindros (50 accionado por correa)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente