Máquina de hielo en escamas North Star M40

Máquina de hielo en escamas North Star M40

Máquina de hielo en escamas North Star usada. Modelo: M40-65. Serie 36810-B. Refrigerante: amoniaco. Superficie de congelación: acero al carbono. Clasificación: 23,7 toneladas de hielo por 24 horas, 1,5 mm de espesor, temperatura del evaporador de -35 °F, agua de reposición de +60 °F. Motor eléctrico Leeson: 0,75 HP, 208-230/460V, 60 Hz, trifásico. Peso: 4100 libras (1860 kg). Dimensiones totales: 56 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de largo x 72 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPSI03
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M40-65
  • Número de serie: 36810-B

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Máquina de hielo en escamas North Star M40