Nutrifaster, Inc. N450 Exprimidor centrífugo comercial
Nutrifaster, Inc. Exprimidor centrífugo comercial. Modelo: N450. Capacidad: Produce 1 litro de jugo en segundos a partir de frutas y verduras. Material de construcción: acero inoxidable. Motor: 1,25 HP, 3450 RPM, 110 voltios, 60 Hz, 1056 vatios. Abertura del tubo de alimentación aprox. El diámetro del tubo de descarga de pulpa de 2-1/2 pulg. x 1-3/4 pulg. es de 3-3/4 pulg. El extractor de jugo comercial Nutrifaster N450 está diseñado para uso comercial intensivo y es ideal para bares de jugos y gimnasios. , spas, restaurantes e instituciones donde hay demanda de jugo fresco. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 2-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/2 pulgadas de alto (ACN24).
Product Details
- Cantidad en stock: JJTT13
- Manufacturer: Nutrifaster, Inc.
- Model: N450
- Serial Number: 450100748