Alimentador mecánico de CA serie Ozaf

Alimentador mecánico de CA serie Ozaf

1994 Alimentador mecánico de CA Serie Ozaf. Modelo: AC1500. S/N: 1955. (62) Compartimentos. Los alimentadores mecánicos permiten transportar y desenroscar diferentes tipos de artículos en una amplia gama de formas, como tapas, tuercas, bombas, atomizadores. Construcción de acero inoxidable. Fuente de alimentación: 208 V, 60 Hz. Altura de entrada: 65 pulg. Altura de salida: 51 pulg. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 51 pulgadas. Ancho x 76 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: EN4.1
  • Manufacturer: Ozaf
  • Model: AC1500
  • Serial Number: 1955

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Alimentador mecánico de CA serie Ozaf