Mesa transportadora de equipos de embalaje
Equipo de embalaje Sistema confiable Transportador de mesa. Ancho de la banda: 12 pulgadas. El ancho máximo del producto es 15 pulgadas. La longitud efectiva del transportador es 20 pies 4 pulgadas. Piñón: 3 pulgadas de diámetro. Paso: 3/4 pulg. Ancho de vía de la correa: 5-1/2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1275 rpm, 208-230/460-480 V, 2,4-2,4/1,2-1,4 amperios, 60 Hz , 3 fases. Accionamiento motorizado. Altura de salida de entrada: 52 pulgadas. Dimensiones totales: 26-1/2 pies de largo x 18 pulgadas de ancho x 54-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BBCK282.9a
- Manufacturer: Packaging Equipment
Conveyor Details
- Conveyor Type: Table Top Conveyors
- Conveyor Width (inches): 15
- Conveyor Length (inches): 244
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1275
- Motor Voltage: 208-230/460-480
- Motor Amps: 2.4-2.4/1.2-1.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 26.5
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 54.5