Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v

Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v

1995 Panel de control de arranque del motor de línea central Allen Bradley. Número de serie: 7000892-002-95. Fuente de alimentación: 4200v, 1200 amperios, 180 máx. amperios (arranque superior), 180 máx. amperios (arranque inferior), 360 máx. amperios (ambos arrancadores), 60 Hz, trifásico. Los centros de control de motores (MCC) CENTERLINE de Allen-Bradley integran control y energía en un paquete centralizado. La oferta CENTERLINE incluye unidades de accionamiento de CA, controladores de motores de estado sólido, relés de sobrecarga inteligentes, monitores de potencia y chasis de E/S de PLC. Dimensiones totales: 38-1/2 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC041.
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: 7000892-002-95

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • # motores: 0

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente