- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros (75 HP 230/460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros. Modelo: AK 446, pedido de venta: E90885, número de serie: 33233. Límites máximos del compresor: diferencial de presión: 175 PSIG, temperatura de descarga: 300 F (148,9 C), presión de descarga: 350 PSIG, presión de succión: 150 PSIG. Desplazamiento a máximas RPM (CFM): 232. Conexiones del compresor (tamaño de línea en pulgadas): succión: 4 (101,6 mm), descarga: 3 (76,2 mm). Motor Lincoln - HP: 75, RPM: 1775, Marco: 305C, Voltios: 230/460, Fase: 3, Hertz: 60, AMPS: 192/96, Clasificación de tiempo: Cont, Se puede usar en un sistema de 208 V hasta 220 AMPS , Número de serie: 4889A1. Restaurado Con Pintura Nueva.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PEPB05
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 446
- Número de serie: 33233
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: AK 446
- Compresor SN: 33233
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350,150
- Relación de volumen del compresor: 12:1
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 75
- RPM del motor: 1,775
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 192/96
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 75
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 67
- Peso libras): 3,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Teir 1 Soda Company
- Problemas o problemas conocidos: Data Plate is not matching the model of compressor shown on compressor.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!