- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (100 HP 460 V, accionado por correa)
Compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros. Modelo 448R, número de serie: 19909 AS, prensa de diseño del lado alto: 320, prensa de diseño del lado bajo PSIG: 162. Número de cilindros: 8. El compresor ha sido recién pintado. Total de horas 64604,08 lecturas en el horómetro. Motor Weg Nema Premium - PH: 3, HP: 100(75), FR: 404/5T, HZ: 60, Sf: 1.15, Voltios: 460, AMPS: 113, RPM: 1780, Nema Nom. Ef: 95,4, Código: G, Des: B, PF: 0,87, Servicio: Cont.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PEPB01
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Número de serie: 19909 AS
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 448R
- Compresor SN: 19909 AS
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 309
- Horas de funcionamiento del compresor: 64,604.08
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: Square D
- Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: WEG
- Caballos de fuerza del motor (HP): 100
- RPM del motor: 1,780
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 113
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 404/5T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 91
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 92
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Teir 1 Soda Company
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!