- Detalles del producto
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWBII 177H (Frick TDSH233S, 450 HP 460 V, panel de control micro)
Paquete compresor de tornillo Frick. Paquete - Modelo: RWBII 177H. Número de serie: S0698PFMFT0AA03. Orden de venta de Frick: 28092804000. Refrigerante: R-717. Presión máxima de diseño: 300 PSIG. Compresor de tornillo desnudo Frick - Modelo: TDSH233S. Número de serie: 1617E. Relación de volumen: 2 2-5 0. Velocidad máxima: 4500 RPM. Presión de diseño: 350 PSIG. Año de fabricación: 1993. Separador de aceite Frick certificado - Junta Nacional: 129151. MAWP: 300 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 300 PSI. Año de construcción: 1995. Panel de control Frick Quantum LX. Motor eléctrico Ram Industries: 450 HP, 460 voltios, 3570 RPM. Hz: 60, PH: 3. 505 Amperios.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE07
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWBII 177H
- Número de serie: S0698PFMFT0AA03
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Frick
- Modelo de paquete: RWBII 177H
- Paquete SN: S0698PFMFT0AA03
- Orden del paquete: 28092804000
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH233S
- Compresor SN: 1617E
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Año de fabricación del compresor: 1993
- Año de reconstrucción del compresor: 2015
- Horas de funcionamiento del compresor: 16,749
- Relación de volumen del compresor: 2 2-5 0
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 129151
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 129150
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 450
- RPM del motor: 3,570
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 505
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 140
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 110
- Peso libras): 8,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


vendido recientemente
Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick RWB-II-316, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)
HAIN101
Solo queda 1 unidad