Pasteurizador de acero inoxidable - 600 galones

Pasteurizador de acero inoxidable - 600 galones

Pasteurizador de acero inoxidable, 600 galones con agitador ancho, tapas abatibles, fondo plano, puente central con (4) entradas de 1 pulgada y (1) entrada de 2 pulgadas, salida de 3 pulgadas, 66 pulgadas de diámetro x 46 pulgadas de altura, n.º de stock. 82-8573. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 82.IMS8573.0
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pasteurizador de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Tanques de leche de acero inoxidable: 10 galonesTanques de leche de acero inoxidable: 10 galones
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Motores, bombas y bastidorMotores, bombas y bastidor
Not Specified Motores, bombas y bastidor

KWBF750.6

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Puma - 3 HPPuma Centrifugal Pump - 3 HP Not Specified
Not Specified Bomba Centrífuga Puma - 3 HP

NOIP1004

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba rotativaBomba rotativa
Not Specified Bomba rotativa

RCJF1633P

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga de caja divididaBomba centrífuga de caja dividida
Ahorrar 9%
Sistema de bomba dobleSistema de bomba doble
Not Specified Sistema de bomba doble

SKFC016.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

DEE01B

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga 7,5 HPCentrifugal Pump 7.5 hp Not Specified
Not Specified Bomba Centrífuga 7,5 HP

ENDX677.1a

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente