Patín CIP de acero inoxidable

Patín CIP de acero inoxidable

Patín CIP de acero inoxidable. SO: 2925. Tanque de acero inoxidable de 180 galones. Tanque de vacío de acero inoxidable de 18 galones. Requisitos de control: 480 V, 20 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga de recirculación APV, modelo: 16V2, S/N: 100268162. Motor eléctrico Sterling, 1-1/2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 4,84-4,38/2,19 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas x 78 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP003.6a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Patín CIP de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente