Licuadora de paletas PES - 50 pies cúbicos. pie
Enfriador PES: 50 pies cúbicos. ft. Modelo: WP489. S/N: 95245. Capacidad mínima: 45 cu. ft. Chiller está equipado con doble 22 pulgadas de diámetro. x aspas agitadoras redondas de 14 pies y 6 pulgadas de largo. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 5,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Drive, no hay información disponible en la placa de identificación. Reductor de engranajes Ohio adicional, relación 30:1. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) entrada inclinada de 42 pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. roscado. Dimensión total: 20 pies 5 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 66 1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9288.4a
- Manufacturer: FES
- Model: WP489
- Serial Number: 95245
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2 in. dia. ball valve, (1) 42 in. L x 10-1/2 in. W sloped inlet. Outlets: (1) 3 in. dia. threaded.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 208- 230/460
- Motor Amps: 5.6-3.4/1.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 245
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 66.5
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Motor drive, no nameplate information available.