Tanque de proceso aislado de acero inoxidable Pfaudler - 600 galones
Tanque de proceso aislado de acero inoxidable Pfaudler. Capacidad aproximada: 600 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 5 pies de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas de alto. Tapa abatible de una sola cubierta (con pestillo). Dimensiones del agitador: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. Motor eléctrico maestro, 1/2 hp, 1725 rpm, 440 V, 0,92 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pie 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: P2009
- Manufacturer: Pfaudler
- Serial Number: 30136