Placa magnética y trampa de tubo

Placa magnética y trampa de tubo

Placa magnética y trampa de tubo. (8) 1 pulgada de diámetro. x 13-1/2 pulg. Dedos magnéticos de alto. El mango doble permite sumergir y retirar fácilmente. Los imanes eliminan los peligros de los contaminantes ferrosos y de acero inoxidable endurecido no deseados de las líneas de procesamiento. Captan las partículas más finas que pasan sin ser detectadas a través de detectores de metales electrónicos. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMT342B.1a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 18

Detalles adicionales del producto

Placa magnética y trampa de tubo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente