Bomba de desplazamiento positivo (10 HP, 140 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo (10 HP, 140 GPM máx.)

Bomba con motor. Motor de sobremarcha, 10 hp, trifásico, aislamiento Clase B, 60 hz, estructura 25-215T-40. 230/460 voltios, 28,8/14,4 amperios, tipo VEV1-LF-GDTE. Diseño B, Código J, Relación de transmisión 6.30. Revoluciones del motor 1.740, rpm/min. 72, rpm máx. 574. Clasificación de control 40 °C amb, ID No. 94 0 3938-978 K 1080268. Dimensiones totales: 22 pulgadas de ancho, 55 pulgadas de largo, 32 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SLSP8
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 125
  • Serial Number: T-2414SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 140
  • Drive Ratio: 6.3
  • Max Speed RPM: 600
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • Rotor Size (Inches): 6.5
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: ACME
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: ACME

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 1,740

Dimensions:

  • Length (Inches): 23
  • Width (Inches): 12
  • Height (Inches): 14
  • ACN: 88

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo (10 HP, 140 GPM máx.)