Procesador de pared de presión inferior cónica Cherry Burrell, 100 galones

Procesador de pared de presión inferior cónica Cherry Burrell, 100 galones

Procesador de pared de presión inferior cónica Cherry Burrell, 100 galones. 316SS. N/S 81-E-99. Clasificación de la chaqueta 125 psi a 250 °F, espesor de la chaqueta de 2 pulg., conexiones de la chaqueta de 1-1/2 pulg., salida del tanque de 2 pulg., salida de bola acoplada cerrada con conexión de abrazadera, puente central con cubiertas superiores elevables, agitador relámpago, modelo NLDG -33VM, S/N 81/100589, 1/3 hp 90 V, CC 1725 rpm, hélice de 3 palas de 9 pulgadas de extensión, 2 deflectores verticales de 4 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Patas de 15 pulgadas de alto, interior dimensiones: 41-1/2 pulg. de diámetro. x 34 pulgadas de alto, dimensiones totales 52 pulgadas de diámetro. x 71 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 79a.GR669.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 81-E-99

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de pared de presión inferior cónica Cherry Burrell, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente