Pulper Finisher Inoxidable FMC 100

Pulper Finisher Inoxidable FMC 100

Pulper Finisher de acero inoxidable FMC: a la unidad le falta una placa de datos. Modelo: 100.(4) Paletas. Entrada de producto: 4 pulgadas. La pantalla de la unidad tiene un diámetro de 0,027. pantalla perforada. El Pulper/Finisher FMC reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta con hueso y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa en puré. Dimensiones totales: 64 largo x 34 ancho x 48 alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CFM202
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 988
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: No Data Plate
Pulper Finisher Inoxidable FMC 100

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente