Pulper/acabadora de paletas FMC 50

Pulper/acabadora de paletas FMC 50

Rematador de Pádel FMC. Modelo 50. La acabadora está equipada con (4) paletas de 22 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Entrada: 3 pulgadas de diámetro. roscado. El producto que pasa a través de la criba se recoge en una tolva montada en la parte inferior con un puerto de descarga central (Tri-Clamp de 4 pulgadas). El producto sobrante/orujo se descarga desde una salida rectangular en el extremo opuesto del motor. La unidad no está completa y la placa final no parece ser original. Falta la placa de identificación, la unidad parece ser un FMC 50. Se pueden montar mallas finas en el soporte de 7/8 pulg. x 7/8 pulg. (disponible en 0.020, 0.023, 0.027, 0.033, 0.040, 0.045, 0.060, 0.078, 0,093, 0,125, 0,375, 0,500 pulgadas). Se utilizan comúnmente con cribas grandes para la pulpa y cribas más finas para el acabado. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP270.
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 50
  • Número de serie: N/A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 35

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor
  • Problemas o problemas conocidos: Unit is not complete and the end palte does not look to be original. Nameplate is missing, unit appears to be an FMC 50.
Pulper/acabadora de paletas FMC 50
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente