Receptor de amoníaco Louis A. Roser Co. - 660 galones

Receptor de amoníaco Louis A. Roser Co. - 660 galones

Receptor de amoníaco Louis A. Roser Co.: 660 galones. S/N: 1969. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 15 pies 10 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 650 °F. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. SALIDAS: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio de presión, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto del ecualizador, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Dimensiones totales: 16 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: tMHCS012.
  • Fabricante: Louis A. Roser Co.
  • Número de serie: 1969

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco Louis A. Roser Co. - 660 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente