Licuadora de barrena de doble tornillo Rietz, 150 pies cúbicos. Pie
Licuadora de barrena de doble tornillo Rietz, 150 pies cúbicos. Pie. Número de serie: RS-732278. Dimensiones interiores de pared recta: 10 pies de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto. Dimensiones del sinfín de tornillo: 2 pies 10 pulgadas de diámetro. x 9 pies 11 pulgadas L. Paso: 1 pie 8 pulgadas (2) motores eléctricos estadounidenses, 50 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 119/59,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Reductores de velocidad Lewis Allis Line-A-Gear, rpm de entrada/salida: 1800/68, relación de transmisión: 25,6. Entradas: (1) apertura de 2 pies 5-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 3-3/4 pulgadas de ancho, (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. puertos, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) puertos de descarga de 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 7 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJR1810
- Manufacturer: Rietz
- Serial Number: RS 732278