Scherping Welding Inc. Sistema CIP de 3 tanques montado sobre patines de acero inoxidable

Scherping Welding Inc. Sistema CIP de 3 tanques montado sobre patines de acero inoxidable

Scherping Welding Inc. Sistema CIP de 3 tanques montado sobre patines de acero inoxidable. (1) Tanque CIP de acero inoxidable de 100 galones, dimensiones de pared recta: 2 pies 6-1/8 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/8 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (2) 200 Tanques CIP de acero inoxidable de un galón, dimensiones de pared recta: 3 pies 10-1/8 pulgadas de largo x 2 pies 9-1/8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto. Bomba centrífuga Ampco, modelo: 3 x 2-1/2 CC2. Diámetro del impulsor: 4-5/8 pulg. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 575 V, 3450 rpm. Sistema montado sobre patines con panel de control remoto de acero inoxidable de Panel Systems Co. (5) Válvulas neumáticas. Dimensiones totales: 16 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF534.59a
  • Fabricante: Scherping

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Scherping Welding Inc. Sistema CIP de 3 tanques montado sobre patines de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente