Serpentines congeladores rápidos de amoníaco

Serpentines congeladores rápidos de amoníaco

1986 Serpentines congeladores de amoníaco. Modelo FFN137-0312-AA-4159-717R y L. Bobina de aluminio con capacidad para 80 toneladas a 10,5 grados. DFT. Descongelación por gas caliente. La unidad mide 20 pies de largo x 7 pies de ancho x 16 pies de alto. (4) - Ventiladores de 15 hp con paletas giratorias de aire en la parte superior.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: cSC2052.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: FFN137-0312-AA-4159-717R

Detalles del serpentín del evaporador

  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 0.00

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Serpentines congeladores rápidos de amoníaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente