Bomba de vacío serie SIHI LPH

Bomba de vacío serie SIHI LPH

Bomba de vacío serie Sihi LPH. Modelo: LPHB 40517. S/N: 3273460. Capacidad: 167 cfm a 12 pulgadas Hg. Flujo de líquido de servicio promedio: 5 gpm. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba de vacío de anillo líquido serie SIHI "LPH" es una bomba confiable que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las bombas de vacío tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Las bombas Sihi ofrecen seguridad operativa, manejo de líquidos arrastrados, larga vida económica, bajo nivel de vibración y ruido, bajo par de arranque y flexibilidad de construcción. Entrada/salida: (2) 2 pulg. de diámetro. Brida de 4 pernos. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SHCA1424.4
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: LPHB 40517
  • Serial Number: 3273460

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío serie SIHI LPH