- Detalles del producto
Sinfín de Tornillo de Acero Galvanizado (132 X 12)
Sinfín de tornillo de acero galvanizado. Diámetro del tornillo: 12 pulg. Paso: 12 pulg. Material: Acero galvanizado. Longitud: 132 pulg. Motor Baldor: HP: 1 1/2, Marco: 145T, Voltios: 208-230/460, RPM: 1740, Hz: 60. Reductor de velocidad Dodge: Tamaño: SCXT125. Número de pieza: 351164 EA. Clasificación de clase: 4,64 HP a 2179 RPM. Velocidad máxima de entrada: 2179. Relación: 25,64.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY33
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- RPM del motor: 1,740
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 4.5-4.2/2.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 132
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 38
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ice
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!