- Detalles del producto
Sistema automático de envasado de hielo, llenado y sellado Hammer 310
Hammer Inc. Sistema automático de envasado, llenado y sellado. Modelo: 310. Envases a una velocidad estándar de 50 bolsas por minuto en tamaños de bolsa.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDYD07
- Fabricante: Hammer
- Modelo: 310
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 116
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 1,600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing Manufacture Data Plate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!