Llenadora de vasos Solbern
Llenadora de vasos Solbern. S/N: 27773. Diámetro del tambor: 36 pulgadas. Bandeja agitadora: 38 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho. Dimensiones del riel: 38 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Bandeja de acumulación: 29 pulgadas de largo x Motor W. Leeson de 23 pulgadas, 1/2 hp, 1725/1425 V, 2-2.2/1-1.1 amperios, 60/50 Hz, trifásico. El agitador, mientras se llena progresivamente, orienta el producto dentro del recipiente para lograr una densidad de llenado uniforme. El ángulo de llenado determina el volumen de llenado. La velocidad de salida está determinada por el tipo de producto y el modelo de llenadora. Altura de entrada/salida del transportador: 38-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM219B.3a
- Manufacturer: Solbern
- Serial Number: 27773
Filler & Capper Details