Controlador de media tensión ISO-FLEX de Square D Company
2002 Controlador de Media Tensión ISO-FLEX de Square D Company. Modelo: 4. Clase E2, N.º de pedido de fábrica 17-15018462-004, N.º de categoría. AG44D, trifásico. Voltaje nominal del sistema: 4000/4160 V, voltaje máximo nominal 5kv, corriente continua 360 amperios, voltaje de control 120 voltios vac. Resistencia a impulsos: 60 Kv, Clasificación de bus horizontal: 1200 A. Fuente de alimentación: Tensión de control: 120 VAC, 60 Hz, trifásica. Las características incluyen: acceso frontal y trasero, y un gabinete interior NEMA 1, pintado y con juntas. Dimensiones interiores del gabinete: 5 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto Horas de funcionamiento: 10838,0 (BG) (ACN303).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM850A
- Manufacturer: Square D Company
- Model: 4
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0