Batidora de paletas dobles de acero inoxidable con descarga de tornillo sin fin

Batidora de paletas dobles de acero inoxidable con descarga de tornillo sin fin

Licuadora de doble paleta de acero inoxidable con descarga por tornillo sinfín. Capacidad máxima: 4,27 pies cúbicos. ft. Capacidad mínima: 2,92 pies cúbicos. ft. Diámetro del tornillo de barrena: 5-1/2 pulg. de diámetro. Diámetro de la carcasa del tornillo sinfín: 5-3/4 pulg. Longitud del tornillo sinfín: 30 pulg. Motor industrial Baldor: 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 13,2/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Drive: no hay información en la placa de identificación. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FPT. Salida: (1) 5-3/4 pulg. de diámetro. (4) Ruedas para fácil posicionamiento. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: tGHFI01.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Batidora de paletas dobles de acero inoxidable con descarga de tornillo sin fin

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente