Componentes de patín HTST de acero inoxidable

Componentes de patín HTST de acero inoxidable

Componentes montados sobre patines HTST de acero inoxidable. Incluye tanque de lotes Will-Flow, bomba centrífuga APV, arrancadores, control de agua filtrada de proceso, válvula Foxboro P-25, válvula Spirax Sparco, componentes del juego de agua caliente, transmisor de pulso Veeder-Root, etc. Perma-San / Will-Flow Corp. Tanque de lotes de acero inoxidable. JOVC. Capacidad: 25 galones. Serie: 50814.Año: 1987. Chaqueta: 125 PSI a 360F. Nat'l bd.: 5560. Bomba APV Crepaco: Serie E-2682-6V-86, 2 HP, 230/460V, Trifásica, 60 Hz. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto. La huella se podría reducir a 9 pies de largo x 3 pies de ancho.

Product Details

  • Cantidad en stock: SIKH224
  • Manufacturer: Not Specified

HTST Details

  • Nominal Flow Capacity: 25

Pump Details

  • Pump Included? Yes
  • Number of Pumps in Package: 1
  • Pump Manufacturer(s): APV Crepaco
  • Pump Horsepower (HP): 2
  • Pump Description(s): serial E-2682-6V-86, 2 HP, 230/460V, 3-phase, 60 Hz.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 230/480
  • Motor Amps: 3.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: FC145TC

Dimensions:

  • Length (Inches): 192
  • Width (Inches): 60
  • Height (Inches): 81

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1987

Componentes de patín HTST de acero inoxidable