Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones
Tanque de mezcla de acero inoxidable: 1000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 6 pies de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto. Accionamiento del agitador, 28 pulgadas de diámetro. agitador. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 39,2/19,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (10) 3 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto), (1) 10 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) puerto de desbordamiento de 20 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto, (1) puerto de desbordamiento de 4 pulgadas de diámetro. bisel con tuerca hexagonal y válvula de mariposa, (1) puerto de descarga de 20 pulg. de ancho x 25 pulg. de alto. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 9 pies de alto RTD (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2030.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Mix & Blend Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (2) 2-1/2 in. dia. S-line fittings (product), (10) 3 in. dia. S-line fittings (product), (1) 10 in. dia. port. Outlets: (1) 20 in. W x 2 in. H overflow port, (1) 4 in. dia. bevel with hex nut and butterfly valve, (1) 20 in. W x 25 in. H discharge port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 39.2/19.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 111
- Width (Inches): 88
- Height (Inches): 108