Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable con agitador de superficie raspada - 50 galones

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable con agitador de superficie raspada - 50 galones

Hervidor de vapor de acero inoxidable con agitador de superficie raspada, 50 galones. Dimensiones interiores: 26 pulg. de diámetro. x 26 pulgadas de alto. Diámetro del eje: 1-1/2 pulgadas (2) Raspadores: 4 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Diámetro del agitador: 22 pulgadas. Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1140 rpm, 208-230 /460 V, 3,4-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Tigear 2, relación: 60, velocidad final: 19 rpm, torsión máxima: 1547 lb-in. Entradas: (1) 26 pulg. de diámetro. parte superior abierta, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SFF365B.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Hervidor con camisa de vapor de acero inoxidable con agitador de superficie raspada - 50 galones