Caldera de vapor eléctrica Sussman ES135 (144 kW, 480 voltios, 3 PH)
Caldera de vapor eléctrica Sussman. Modelo ES135, número de serie N8-18708-105, KW 144, potencia nominal de BHP: 14,7, 434 lb/h de vapor. Voltaje de alimentación: 480 VCA Potencia AMP: 173, Fase: 3, Hz: 50/60. Voltaje de control: 120 VCA, AMP de control: 15. Junta Nacional NBR: 61489. Recipiente a presión construido, código ASME M, una presión de trabajo máxima permitida de 100 PSIG, caldera ajustada a 100 PSIG. Entrada de agua: 1/2 NPT Salida de vapor: 2 NPT.
Product Details
- Cantidad en stock: OTIS59
- Manufacturer: Sussman
- Model: ES135
- Serial Number: N8-18708-105
Boiler Details
- Boiler Type: Electric
- Boiler HP: 14.6
- Tank Inlets & Outlets Description: Water Inlet -0.5" Steam Outlet- 2"
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- Motor Voltage: 480
- Motor Amps: 173
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 52
- Height (Inches): 92
- Weight (LBS): 634
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes
- Product Purchased From: Snack Food Industry