Tanque CIP de acero inoxidable - 150 galones

Tanque CIP de acero inoxidable - 150 galones

Tanque CIP de acero inoxidable. Tanque de acero inoxidable de 150 galones. Dimensiones interiores del tanque: 2 pies 10 pulgadas de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas de alto. Entradas: (3) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de diámetro. x 6 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDST117.31
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque CIP de acero inoxidable - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente