Tanque CIP de acero inoxidable de 3 compartimentos

Tanque CIP de acero inoxidable de 3 compartimentos

Tanque CIP de acero inoxidable de 3 compartimentos. Equipado con tapa extraíble. Dimensiones del primer compartimento: 28 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto. Dimensiones del segundo compartimento: 28 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto. Dimensiones del tercer compartimento: 28 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto. Entradas: (2) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (3) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDTD096.3a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque CIP de acero inoxidable de 3 compartimentos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente