Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable: 500 galones

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable: 500 galones

Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable: 500 galones. Motor Dayton: 1725 rpm, 115/230 V, 12,4/6,2 amperios, 60 Hz. Mezclador: eje de 1/2 pulg. de diámetro x 5-1/2 pulg. de largo, hélice: 12 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho. Abertura del tanque: rosca macho de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CGCB028.8a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Soda Manufactoring Plant
Tanque de mezcla vertical de acero inoxidable: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente