Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones. Modelo: 750 GAL. VFWX. S/N: A-9724-1. Construcción de materiales: acero inoxidable T304. Incluye un agitador de 26 pulgadas de ancho y un indicador de nivel de líquido lateral. Transmisión montada en eje Falk, relación 23,83. Entradas: superior abierta. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Descarga de válvula de bola FNPT, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. descarga inferior. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto (ACN34a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MABE003.
  • Fabricante: Perry
  • Modelo: 750 GAL. VFWX
  • Número de serie: A-9724-1

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla y mezcla de carcasa única de acero inoxidable Perry, 750 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente