- Detalles del producto
Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San - 1000 galones
Tanque procesador con camisa de pared a presión Perma-San, 1000 galones. Modelo JOVS, S/N 38263. Nat'l Bd: 4306. Acero inoxidable 316. Cubierta superior extraíble de 2 piezas. Fondo pendiente. Mezclador tipo hélice montado sobre puente de acero dulce. Camisa de agua (lateral e inferior) clasificada para 85 psi a 333 °F. Grosor de la carcasa y la cabeza: 0,134 pulg. Patas ajustables de acero dulce con patas esféricas. Mezclador Lightnin, Modelo: NLDO-100. Motor de marcapasos, 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. entrada de chaqueta roscada, (1) 3/4 pulg. de diámetro. termopozo. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. roscado desde la chaqueta, (1) 2 pulg. de diámetro. roscado del tanque. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HEC004.
- Fabricante: Perma San
- Modelo: JOVS
- Número de serie: 38263
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


120.105
Solo queda 1 unidad

DTWA401.34a
Solo queda 1 unidad

GANF138.20
Solo queda 1 unidad

TNCP001.20
Solo queda 1 unidad

DBBP2962.2
Solo queda 1 unidad