Transportador de cadena de acero inoxidable

Transportador de cadena de acero inoxidable

Transportador de cadena de acero inoxidable. Ancho máximo del producto: Motor Leeson de 11 pulgadas, 1,5 hp, 1725/1425 rpm, 208-260/460 V, 4,6/5,4 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Rueda sobre (8) ruedas para una fácil maniobrabilidad. Altura de entrada/salida: 45-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 26 pies 4 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ERCS018.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de cadena de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente